43301 43301 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89046797 43301 43301 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89046797 43301 43301 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89046797

43301 ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89046797 品番 43301
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

リーズナブルプライスと新感覚デザインの融合。ハードに動ける優れた耐久力、しなやかな風合い、気軽に着られるリーズナブルプライス。「クロ」のアクセントがお洒落ポイントです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)85 ウエスト(cm)120 仕様オリジナルデザインボタン 種別ツータックパンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 ヒップ(cm)144 生地ソフトツイル 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)46 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ 股下(実寸)(cm)90ハーフ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする