43302 43302 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89047533 43302 43302 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89047533 43302 43302 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89047533 43302 43302 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89047533 43302 43302 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89047533

43302 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
返品不可 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89047533 品番 43302
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

リーズナブルプライスと新感覚デザインの融合。ハードに動ける優れた耐久力、しなやかな風合い、気軽に着られるリーズナブルプライス。「クロ」のアクセントがお洒落ポイントです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
クロムシルバー 股下(cm)75 ウエスト(cm)96 仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 ヒップ(cm)125 生地ソフトツイル 色番119 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)40.5 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする