曜日別特売
47304 47304 長袖シャツ(年間用) 自重堂 89048346

※携帯電話収納ポケット

47304 47304 長袖シャツ(年間用) 自重堂 89048346
47304 47304 長袖シャツ(年間用) 自重堂 89048346
47304 47304 長袖シャツ(年間用) 自重堂 89048346
47304 47304 長袖シャツ(年間用) 自重堂 89048346
47304 47304 長袖シャツ(年間用) 自重堂 89048346
47304 47304 長袖シャツ(年間用) 自重堂 89048346
47304 47304 長袖シャツ(年間用) 自重堂 89048346
47304 47304 長袖シャツ(年間用) 自重堂 89048346

47304 長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズS
ロイヤルブルー
内容量1着注文コード89048346品番47304
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

ディテールにこだわった黒のアクセントが新しい。ハードに動ける優れた耐久力、しなやかな風合い、気軽に着られるリーズナブルプライス。黒のアクセントが映えるスタイリッシュなシリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ロイヤルブルーサイズS仕様背ネーム、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、シャツ衿台種別長袖シャツ胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル60、綿40肩幅(cm)45袖丈(cm)55.5着丈(cm)71首廻り(cm)41生地ソフトバーバリー(減量加工)色番80RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする