43501 43501 抗菌防臭ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89050227 43501 43501 抗菌防臭ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89050227 43501 43501 抗菌防臭ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89050227

43501 抗菌防臭ストレッチツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89050227 品番 43501
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

"銀"を纏いスタイリッシュに着こなす。裏綿に、純銀糸「ミューファンR」を使用。温かくふんわりした着心地が秋冬のワークシーンをサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)79 仕様ワンポイント、トリプルステッチ 種別ツータックパンツ 混率(%)ポリエステル90、綿10(表ポリエステル100・裏ポリエステル65/綿35) 機能抗菌、防臭 生地ミューファン裏綿ツイル 色番39 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能ストレッチ、帯電防止素材使用、抗菌防臭効果 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする