48350 防寒ブルゾン(フード付)

(1件のレビュー)
返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89052372 品番 48350
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

温かさを追い求めたハイテクウォームギア。ポリエステル綿に比べ、2倍の保温力をもつ「バイウォームサーモコア」を中綿に使用。発泡粒子による見えない空気の層がぬくもりをさらにパワーアップ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズL 仕様衿フリース使用、衿吊反射コード使用、背当てメッシュ(プリント柄)、背ネーム、二重衿使用、二重前立て、オリジナルデザインリベット、携帯電話収納ポケット、マチ付きポケット、ワンポイント、左袖機能ポケット(ペン差付)、肘タック、内ポケット、オリジナルデザインボタン、袖口アジャスター 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)129 混率(%)ポリエステル100(表地/ポリエステル100・裏地/ナイロンタフタ・中綿サーモコア100gキルト) 肩幅(cm)56 袖丈(cm)59 着丈(cm)70 機能防寒 生地ツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素使用、撥水加工 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-20
用途:
工場敷地内を移動する時

軽くて暖かいです。フードが大きめなので、ヘルメットを着用したまま被れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする