曜日別特売
48350 48350 防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89052521

 

48350 48350 防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89052521
48350 48350 防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89052521
48350 48350 防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89052521
48350 48350 防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89052521
48350 48350 防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89052521
48350 48350 防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89052521
48350 48350 防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89052521
48350 48350 防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89052521
48350 48350 防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89052521
48350 48350 防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89052521

48350 防寒ブルゾン(フード付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ4L
アッシュ
内容量1着注文コード89052521品番48350
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

温かさを追い求めたハイテクウォームギア。ポリエステル綿に比べ、2倍の保温力をもつ「バイウォームサーモコア」を中綿に使用。発泡粒子による見えない空気の層がぬくもりをさらにパワーアップ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アッシュサイズ4L仕様衿フリース使用、衿吊反射コード使用、背当てメッシュ(プリント柄)、背ネーム、二重衿使用、二重前立て、オリジナルデザインリベット、携帯電話収納ポケット、マチ付きポケット、ワンポイント、左袖機能ポケット(ペン差付)、肘タック、内ポケット、オリジナルデザインボタン、袖口アジャスター種別長袖ブルゾン胸囲(cm)147混率(%)ポリエステル100(表地/ポリエステル100・裏地/ナイロンタフタ・中綿サーモコア100gキルト)肩幅(cm)62袖丈(cm)64着丈(cm)75機能防寒生地ツイル色番117RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素使用、撥水加工名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: 工場敷地内を移動する時

軽くて暖かいです。フードが大きめなので、ヘルメットを着用したまま被れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする