色アースグリーン
股下(cm)76
ウエスト(cm)105〜117
仕様オリジナルデザインリベット、マチ付きポケット、ワンポイント、オリジナルデザインボタン、テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック
種別防寒パンツ
サイズ4L
タイプ裾上げ不可
混率(%)ポリエステル100(表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ナイロンタフタ、中綿サーモコア100gキルト、下半分:ナイロンタフタ、中綿サーモコア70gキルト)
機能防寒
生地ツイル
色番39
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能帯電防止素使用、撥水加工