自重堂
自重堂の エプロン
自重堂の 胸当て
43609 エプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89053702
品番
43609
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
魅力のプライスでカラーセレクトも思いのまま。
色
アイボリー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
着丈(cm)
80
裾幅(cm)
62
生地
ツイル
色番
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この商品は海外染色のため若干の色差が発生する場合がございますのでご了承ください。