43624 オックスフォード長袖シャツ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89053885 品番 43624
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
サックス サイズSS タイプ名入れ可 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 肩幅(cm)42 袖丈(cm)52 着丈(cm)68 首廻り(cm)37 生地オックスフォード 色番16 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 性別男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16908562
2022-02-18
用途:
工事の作業服として

生地も丈夫で選択をしてもシワが少なく、ノーアイロンで大丈夫です。

2026-02-17
用途:
普段着
農・林・水産業

割と厚手で安っぽさはありません。十分普段着として使えます。

対象商品:
16908736
2020-07-12
用途:
普段の事務着用
サービス業

肌触りがとてもいいです。又ネームが入れられる事もいいです。

対象商品:
89053912
2024-04-19
用途:
接客事務

自重堂さんは作業着も使用していますが、シッカリしていてとても気に入ってます。このシャツもノーアイロンでビシッとしています。

対象商品:
16908736
2019-08-08
用途:
作業着代わりに使用
サービス業

このまま作業着としてもOK、Yシャツ替わりでもOK、重宝しています

対象商品:
89053833
2021-11-25
用途:
工事の作業服として

洗濯ををしてノーアイロンでもシワが気になりません。色合いも良く、追加注文をしようかと検討中です。ただ、仕事用なのでもう少し安いと良いです。

対象商品:
16908806
2018-04-01
用途:
パソコンの出張サポート時の制服として使用
出張サポートさかうえ 様 (サービス業)

左胸に社名を刺繍で入れてもらいました。
普段はMサイズを着用していますが、最近少し太り気味傾向なので念のためLサイズを購入しました。
このシャツは少し余裕がありますのでMサイズでもよかったかなと考えています。

対象商品:
16908806
2018-04-11
用途:
パソコンの出張サポート時
出張サポートさかうえ 様 (サービス業)

洗っても皺になりにくく、ノーアイロンで着られます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする