43674 トレーナー(裏パイル)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89055075 品番 43674
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
杢グレー サイズSS 種別トレーナー 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54 着丈(cm)59 生地裏パイル 色番124 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
部屋着

部屋着として使用している。丈夫で着心地も良い。満足している。

対象商品:
89055276
2021-11-12
用途:
普段着
医療・福祉・介護関連業

コスパがよいです。183CM・105kgですが着やすく良かったです。

対象商品:
89055111
2020-11-25
用途:
作業用として
農・林・水産業

動きやすい。洗濯した後、乾燥機にかけますが縮まなく好評です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする