自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
43674 トレーナー(裏パイル)
(3件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89055136
品番
43674
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
杢グレー
サイズ
4L
種別
トレーナー
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
74
生地
裏パイル
色番
124
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。