43700 ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89055757 品番 43700
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

あふれるモードテイスト、魅せるワーキングウエア。強撚糸使いでピリングを抑え、ふくらみ感のある素材がやさしい着心地とドレープ性を演出します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズ4L 仕様背当てメッシュ、背ネーム、内ポケット、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ、デザインボタン、配色ステッチ(胸ポケット、脇ポケット、背当て、袖ペン差し)、左袖ペン差し、肘タック 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)57 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 生地ミルパツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする