自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
43800 エコ5バリューブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89059232
品番
43800
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
ワーカーたちの声に応えた「5つの機能」。ストレッチ、防汚加工、ウイングアームU(43800のみ)、製品制電、エコ。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
4L
仕様
背ネーム、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームU(自重堂オリジナル仕様)、内ポケット、オリジナルデザインボタン、エコマーク
種別
長袖ブルゾン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
JIS規格
JIS T8118適合、製品制電
生地
ユニエコロ交織ツイル
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
ストレッチ、防汚加工、製品制電
名入れ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。