43820 43820 エコ5バリューブルゾン(秋冬用) 自重堂 89059476 43820 43820 エコ5バリューブルゾン(秋冬用) 自重堂 89059476 43820 43820 エコ5バリューブルゾン(秋冬用) 自重堂 89059476 43820 43820 エコ5バリューブルゾン(秋冬用) 自重堂 89059476 43820 43820 エコ5バリューブルゾン(秋冬用) 自重堂 89059476 43820 43820 エコ5バリューブルゾン(秋冬用) 自重堂 89059476

43820 エコ5バリューブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89059476 品番 43820
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズS 仕様背ネーム、内ポケット、エコマーク、内側ペン差し、パイピング 種別長袖ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル80、綿20 着丈(cm)62 JIS規格JIS T8118適合、製品制電 裄丈(cm)76.5 生地ユニエコロ交織ツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能ストレッチ、防汚加工、製品制電 名入れ エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする