43805 エコ5バリュースモック(秋冬用)

(1件のレビュー)
返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89059792 品番 43805
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190

ワーカーたちの声に応えた「5つの機能」。ストレッチ、防汚加工、ウイングアームU(43805のみ)、製品制電、エコ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズM 仕様背ネーム、左袖ペン差し、オリジナルデザインボタン、エコマーク、右脇二重ポケット、前立て比翼仕様 種別長袖スモック エコマーク認定認定 胸囲(cm)105 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)40 袖丈(cm)53 着丈(cm)66 JIS規格JIS T8118適合、製品制電 生地ユニエコロ交織ツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能ストレッチ、防汚加工、製品制電 名入れ 袖丈長袖 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-17
用途:
製材の作業
株式会社山幸 様

色は綺麗で作業場が明るくなった。但し、薄手の素材のような気がするので冬場は寒いかなと思いました。

対象商品:
16937183
2022-02-23
用途:
製品検査室の作業服

痩せて見えるので職場内で好評です。ポケットの中が仕切られていて使いやすいです。生地がしっかりしています。その分、襟もしっかりするのでキチンと感があり、慣れないうちは肩コリを感じる人もいるようです。胸ポケット無しは製造業として安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする