43806 43806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89061217

 

43806 43806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89061217
43806 43806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89061217

43806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)81~90
サイズEL
内容量1本注文コード89061217品番43806
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

ワーカーたちの声に応えた「5つの機能」。ストレッチ、防汚加工、ウイングアームⅡ(43805のみ)、製品制電、エコ。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー股下(cm)70ウエスト(cm)81~90種別ツータックパンツサイズELエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル80、綿20JIS規格JIS T8118適合、製品制電ヒップ(cm)120生地ユニエコロ交織ツイル色番36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能ストレッチ、防汚加工、製品制電裾上げ性別女性用エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする