47804 47804 エコ5バリュー長袖シャツ(年間用) 自重堂 89062793

※携帯電話収納ポケット

47804 47804 エコ5バリュー長袖シャツ(年間用) 自重堂 89062793
47804 47804 エコ5バリュー長袖シャツ(年間用) 自重堂 89062793
47804 47804 エコ5バリュー長袖シャツ(年間用) 自重堂 89062793
47804 47804 エコ5バリュー長袖シャツ(年間用) 自重堂 89062793
47804 47804 エコ5バリュー長袖シャツ(年間用) 自重堂 89062793
47804 47804 エコ5バリュー長袖シャツ(年間用) 自重堂 89062793
47804 47804 エコ5バリュー長袖シャツ(年間用) 自重堂 89062793
47804 47804 エコ5バリュー長袖シャツ(年間用) 自重堂 89062793
47804 47804 エコ5バリュー長袖シャツ(年間用) 自重堂 89062793

47804 エコ5バリュー長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズS
ロイヤルブルー
内容量1着注文コード89062793品番47804
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

多機能ペアユニフォームでどんなニーズにも対応。吸汗速乾加工を施し、ストレッチ機能を付加したエコ素材。作業中の腕のつっぱりを解消するためにウイングアームⅡを採用するなど、さまざまなニーズに対応したユニフォームです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ロイヤルブルーサイズS仕様携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し、背ネーム、ウイングアームⅡ、エコマーク、ワンポイント、シャツ衿台(メッシュ)種別長袖シャツエコマーク認定認定胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)45袖丈(cm)55.5着丈(cm)71JIS規格JIS T8118適合、製品制電首廻り(cm)41生地ユニエコロトロ色番80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能ストレッチ、吸汗・速乾、製品制電名入れ職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事袖丈長袖エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする