47802 47802 エコ5バリューツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89064236 47802 47802 エコ5バリューツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89064236 47802 47802 エコ5バリューツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89064236 47802 47802 エコ5バリューツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89064236

47802 エコ5バリューツータックカーゴパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 裾上げ可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89064236 品番 47802
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

多機能ペアユニフォームでどんなニーズにも対応。吸汗速乾加工を施し、ストレッチ機能を付加したエコ素材。作業中の腕のつっぱりを解消するためにウイングアームUを採用するなど、さまざまなニーズに対応したユニフォームです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)73 仕様エコマーク、ワンポイント 種別ツータックカーゴパンツ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65、綿35 JIS規格JIS T8118適合、製品制電 生地ユニエコロトロ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能ストレッチ、吸汗・速乾、製品制電 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事 エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする