43900 ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 スチールグレー サイズL 注文コード89065252 品番43900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

デキるワーカーの鋭さがこのウエアにある。シャープなデザインが個性を際立たせます。自由な遊び感覚のカジュアルテイストアイテム。ソフトな風合いで定評のある高級エジプト綿を使用。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
スチールグレー サイズL 仕様ロゴ入りパイピング、背ネーム、背当てメッシュ(プリント柄)、オリジナルスライダー、ワンポイント、左袖ペン差(ワンポイント付)、アクションプリーツ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、オリジナルデザインボタン 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)120 混率(%)綿50、ポリエステル50 肩幅(cm)51 袖丈(cm)57 着丈(cm)66 生地クリムトップソフトツイル(減量加工) 色番123 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする