43901 43901 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89065706 43901 43901 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89065706 43901 43901 ツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89065706

43901 ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 スチールグレー ウエスト(cm)91 注文コード89065706 品番43901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は色・ウエストなど44種類から選べます 他の種類を見る

デキるワーカーの鋭さがこのウエアにある。シャープなデザインが個性を際立たせます。自由な遊び感覚のカジュアルテイストアイテム。ソフトな風合いで定評のある高級エジプト綿を使用。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
スチールグレー 股下(cm)75 ウエスト(cm)91 仕様オリジナルデザインボタン、ワンポイント 種別ツータックパンツ 混率(%)綿50、ポリエステル50 ヒップ(cm)121 生地クリムトップソフトツイル(減量加工) 色番123 ワタリ(cm)39.5 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする