43902 43902 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89066013 43902 43902 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89066013 43902 43902 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89066013 43902 43902 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89066013 43902 43902 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89066013 43902 43902 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89066013

43902 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
返品不可 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89066013 品番 43902
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

デキるワーカーの鋭さがこのウエアにある。シャープなデザインが個性を際立たせます。自由な遊び感覚のカジュアルテイストアイテム。ソフトな風合いで定評のある高級エジプト綿を使用。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
プルシャン 股下(cm)78 ウエスト(cm)85 仕様オリジナルスライダー、オリジナルデザインボタン、ワンポイント、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)綿50、ポリエステル50 ヒップ(cm)116 生地クリムトップソフトツイル(減量加工) 色番118 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)37.5 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする