曜日別特売
47202 47202 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89067657

 

47202 47202 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89067657
47202 47202 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89067657
47202 47202 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89067657
47202 47202 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89067657
47202 47202 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89067657
47202 47202 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89067657
47202 47202 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89067657

47202 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
プルシャン
ウエスト(cm)96
内容量1本注文コード89067657品番47202
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

デキるワーカーの鋭さがこのウエアにある。シャープなデザインが個性を際立たせます。自由な遊び感覚のカジュアルテイストアイテム。パウダータッチのソフトな風合いも魅力の個性派ユニフォーム。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
プルシャン股下(cm)75ウエスト(cm)96仕様オリジナルスライダー、オリジナルデザインボタン、ワンポイント、ツータックカーゴポケットワンポイント、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿80、ポリエステル20生地クリムスソフトバーバリー色番118RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89067675
2020-08-14
用途: 普段着
サービス業

軽くて、乾きやすくて、とてもよい。暑い季節に快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする