自重堂
46634 エコ長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
ホワイト
ホワイト
イエロー
ミントグリーン
ピンク
ブルー
ネイビー
サックス
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89067711
品番
46634
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
裾スリット
種別
長袖ポロシャツ
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿50%、ポリエステル50%(表/ポリエステル100% 裏/綿100%)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
72
生地
フルペット裏綿鹿の子
色番
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
名入れ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。