46684 ダンガリー長袖シャツ

(1件のレビュー)
返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89068892 品番 46684
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
サックス サイズM タイプ名入れ可 胸囲(cm)110 混率(%)綿100% 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 着丈(cm)76 首廻り(cm)41 生地ダンガリー 色番16 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 性別男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89068856
2017-10-23
用途:
普段着として、機械いじり、庭仕事、木工仕事荷物買っています。
MK工房 様 (建設業・工事業)

とてもゆったりとして着やすい。選択後の縮みもなくアイロンがけも不要なのでありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする