47624 吸汗速乾半袖Tシャツ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89070353 品番 47624
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

ハニカムメッシュの爽快な着用感。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズM 種別Tシャツ 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル80%、綿20%(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%、綿35%) 肩幅(cm)45 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 機能吸汗速乾 生地裏綿ハニカムメッシュ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能吸汗・速乾 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89070432
2020-06-08
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社小布施鉄工所 様

首回りに余裕がなく着ていてゆとりがない。もう少し余裕が欲しい。

対象商品:
16857146
2015-07-02
用途:
消防設備点検作業

肌触りもよく、通気性も良い。

対象商品:
89070362
2017-10-10
用途:
プレス作業時
製造業

汚れが目立たなく、速乾性に優れている為、とても涼しく感じて
仕事がやりやすい

1人が参考にしています
対象商品:
89070441
2018-07-21
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社小布施鉄工所 様

首回りにゆとりがないので私には合わない。もう少しゆとりが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする