48010 ダブルライナー防寒ブルゾン(フード付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89071561 品番 48010
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

アルミメタシートで最強の保温効果。魔法瓶効果で、熱をウエアの外に逃さない軽くて温かい「アルミメタシート」を採用。優れた撥水・撥油性を発揮する高性能な防寒ウエア。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
グリーン サイズEL 仕様取り外し収納式フード、ダブルライナー(ベスト着用不可)、胴裏(取り外し式)、ワンポイント、持ちやすいファスナースライダー、肘タック、内ポケット、斜め型ポケット、脇ウォームポケット、袖口シャーリング仕様、オリジナルデザインボタン 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)141 混率(%)【本体】表地/ナイロン100・裏地/ポリエステルタフタ中綿50gキルト、【ライナー】表/ポリエステル起毛トリコット・裏/アルミメッシュ中綿50gキルト 肩幅(cm)60 袖丈(cm)64 着丈(cm)73 機能防寒 生地ナイロンツイル 色番12 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能耐寒防寒仕様、摩耗撥水加工 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89071656
2017-03-25
用途:
普段着として以前から使用していました。
その他業種

普段着として以前から使用していました。若干古くなったので今回、新品を購入しました。色合いなども含めお気に入りの一着です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする