48010 48010 ダブルライナー防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89071622

 

48010 48010 ダブルライナー防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89071622
48010 48010 ダブルライナー防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89071622
48010 48010 ダブルライナー防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89071622
48010 48010 ダブルライナー防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89071622
48010 48010 ダブルライナー防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89071622
48010 48010 ダブルライナー防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89071622
48010 48010 ダブルライナー防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89071622
48010 48010 ダブルライナー防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89071622
48010 48010 ダブルライナー防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89071622
48010 48010 ダブルライナー防寒ブルゾン(フード付) 自重堂 89071622

48010 ダブルライナー防寒ブルゾン(フード付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ4L
スモークグリーン
内容量1着注文コード89071622品番48010
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

アルミメタシートで最強の保温効果。魔法瓶効果で、熱をウエアの外に逃さない軽くて温かい「アルミメタシート」を採用。優れた撥水・撥油性を発揮する高性能な防寒ウエア。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
スモークグリーンサイズ4L仕様取り外し収納式フード、ダブルライナー(ベスト着用不可)、胴裏(取り外し式)、ワンポイント、持ちやすいファスナースライダー、肘タック、内ポケット、斜め型ポケット、脇ウォームポケット、袖口シャーリング仕様、オリジナルデザインボタン種別長袖ブルゾン胸囲(cm)147混率(%)【本体】表地/ナイロン100・裏地/ポリエステルタフタ中綿50gキルト、【ライナー】表/ポリエステル起毛トリコット・裏/アルミメッシュ中綿50gキルト肩幅(cm)62袖丈(cm)66着丈(cm)75機能防寒生地ナイロンツイル色番62RoHS指令(10物質対応)対応生地性能耐寒防寒仕様、摩耗撥水加工名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89071656
2017-03-25
用途: 普段着として以前から使用していました。
その他業種

普段着として以前から使用していました。若干古くなったので今回、新品を購入しました。色合いなども含めお気に入りの一着です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする