自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
48011 防寒パンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89071841
品番
48011
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,129
販売価格(税別)
¥
7,390
バスケットに入れる
アルミメタシートで最強の保温効果。魔法瓶効果で、熱をウエアの外に逃さない軽くて温かい「アルミメタシート」を採用。優れた撥水・撥油性を発揮する高性能な防寒ウエア。
色
グリーン
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
80〜88
仕様
オリジナルデザインボタン、膝上裏地、テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック
種別
防寒パンツ
サイズ
L
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
表地/ナイロン100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト
機能
防寒
ヒップ(cm)
114
生地
ナイロンツイル
色番
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
38
生地性能
耐寒防寒仕様、摩耗撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。