色スモークグリーン
股下(cm)76
ウエスト(cm)98〜110
仕様オリジナルデザインボタン、膝上裏地、テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック
種別防寒パンツ
サイズEL
タイプ裾上げ不可
混率(%)表地/ナイロン100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト
機能防寒
ヒップ(cm)130
生地ナイロンツイル
色番62
RoHS指令(10物質対応)対応
ワタリ(cm)41
生地性能耐寒防寒仕様、摩耗撥水加工