48011 防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89071927 品番 48011
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

アルミメタシートで最強の保温効果。魔法瓶効果で、熱をウエアの外に逃さない軽くて温かい「アルミメタシート」を採用。優れた撥水・撥油性を発揮する高性能な防寒ウエア。

スモークグリーン 股下(cm)76 ウエスト(cm)105〜117 仕様オリジナルデザインボタン、膝上裏地、テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック 種別防寒パンツ サイズ4L タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ナイロン100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト 機能防寒 ヒップ(cm)136 生地ナイロンツイル 色番62 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)42 生地性能耐寒防寒仕様、摩耗撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする