48040 防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89072155 品番 48040
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥8,679
販売価格(税別)
7,890

こだわったのはファッションという機能。気品あふれる美しい光沢感でファッション性を高め、細部のディテールも充実のアイテム。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズLL 仕様胴裏、衿ボア仕様(取り外し可能)、ウイングアーム、携帯電話収納ポケット、胸ポケット、内ポケット、袖口ジャージ仕様 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)135 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット中綿120gキルト 肩幅(cm)58 袖丈(cm)62 着丈(cm)73 機能防寒 生地ツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能撥水加工 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする