48053 ダブルライナー防水防寒コート(フード付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89072557 品番 48053
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

ダブルライナーで温かさと軽さを調節。防水・透湿機能搭載。高機能中綿「シンサレートTM」で抜群の温かさを備えつつ、「ダブルライナー」で温度調整も可能。防水・透湿機能搭載で、雪や雨の日の作業に最適。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ダークブルー サイズLL 仕様フードアジャスター、ダブルライナー(自重堂オリジナル仕様)、持ちやすいファスナースライダー、左袖機能ポケット(ペン差付)、前立て防水折り返し仕様、内ポケット、右胸ファスナー式ポケット、ワンポイント、袖口アジャスター、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工、裾ヌレ防止折り返し仕様 種別コート 胸囲(cm)135 混率(%)【本体】表地/ポリエステル100・裏地/ポリエステルタフタ中綿シンサレートライト30gキルト、【ライナー】表/ポリエステル起毛トリコット・裏/ポリエステルサテン中綿50gキルト 肩幅(cm)58 袖丈(cm)62 着丈(cm)86 機能防水、防寒 生地高密度タフタ 色番30 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 8,000g/m2/24h) 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする