色ダークブルー
股下(cm)76
ウエスト(cm)74〜80
仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工、膝上裏地、テングダブルドット釦、裾ヌレ防止折り返し仕様、内側シャーリング、裾口フリーマジック
種別防寒パンツ
サイズM
タイプ裾上げ不可
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿シンサレートライト30gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートライト30gキルト
機能防水、防寒
ヒップ(cm)108
生地高密度タフタ
色番30
RoHS指令(10物質対応)対応
ワタリ(cm)36
生地性能帯電防止素材使用、撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 8,000g/m2/24h)