曜日別特売
48051 48051 防水防寒パンツ 自重堂 89072645

 

48051 48051 防水防寒パンツ 自重堂 89072645
48051 48051 防水防寒パンツ 自重堂 89072645
48051 48051 防水防寒パンツ 自重堂 89072645
48051 48051 防水防寒パンツ 自重堂 89072645
48051 48051 防水防寒パンツ 自重堂 89072645
48051 48051 防水防寒パンツ 自重堂 89072645
48051 48051 防水防寒パンツ 自重堂 89072645
48051 48051 防水防寒パンツ 自重堂 89072645
48051 48051 防水防寒パンツ 自重堂 89072645
48051 48051 防水防寒パンツ 自重堂 89072645

48051 防水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズL
ダークブルー
ウエスト(cm)80~88
内容量1本注文コード89072645品番48051
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥8,679
販売価格(税別)
7,890

ダブルライナーで温かさと軽さを調節。防水・透湿機能搭載。高機能中綿「シンサレートTM」で抜群の温かさを備えつつ、「ダブルライナー」で温度調整も可能。防水・透湿機能搭載で、雪や雨の日の作業に最適。

ダークブルー股下(cm)76ウエスト(cm)80~88仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工、膝上裏地、テングダブルドット釦、裾ヌレ防止折り返し仕様、内側シャーリング、裾口フリーマジック種別防寒パンツサイズLタイプ裾上げ不可混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿シンサレートライト30gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートライト30gキルト機能防水、防寒ヒップ(cm)114生地高密度タフタ色番30RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)38生地性能帯電防止素材使用、撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 8,000g/m2/24h)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする