自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
48060 防寒ブルゾン(フード付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89072681
品番
48060
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
裏ボアは極寒に挑むワーカーの強い味方。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
アーミーグリーン
サイズ
M
仕様
胴裏、衿ボア仕様(取り外し式)、内ポケット、ウイングアーム、袖口内ジャージ仕様
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
125
混率(%)
表地/ポリエステル65・綿35、裏地/アクリルシープボア
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
機能
防寒
生地
ツイル
色番
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。