48060 防寒ブルゾン(フード付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89072742 品番 48060
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥7,029
販売価格(税別)
6,390

裏ボアは極寒に挑むワーカーの強い味方。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズL 仕様胴裏、衿ボア仕様(取り外し式)、内ポケット、ウイングアーム、袖口内ジャージ仕様 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)129 混率(%)表地/ポリエステル65・綿35、裏地/アクリルシープボア 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 機能防寒 生地ツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする