48061 48061 防寒パンツ 自重堂 89072916 48061 48061 防寒パンツ 自重堂 89072916 48061 48061 防寒パンツ 自重堂 89072916 48061 48061 防寒パンツ 自重堂 89072916 48061 48061 防寒パンツ 自重堂 89072916

48061 防寒パンツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89072916 品番 48061
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

裏ボアは極寒に挑むワーカーの強い味方。

アーミーグリーン 股下(cm)76 ウエスト(cm)98〜110 仕様テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック 種別防寒パンツ サイズEL タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル65・綿35、裏地/上半分:アクリルシープボア、下半分:ナイロンタフタ中綿80gキルト 機能防寒 ヒップ(cm)130 生地ツイル 色番40 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)41
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89072943
2021-03-20
用途:
自宅での防寒
その他業種

作業専用と思われがちですが自宅での防寒ズボンとして利用しております。
風を通しにくく暖かく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする