自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
48160 防水防寒ブルゾン(フード付)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89073293
品番
48160
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
防水・軽量防寒ウエアの神髄。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
L
仕様
フードアジャスター、胴裏、衿フリース仕様、二重衿仕様、持ちやすいファスナースライダー、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖機能ポケット(ペン差付)、肘タック、オリジナルデザインボタン、袖口アジャスター、裏縫い目止め・目張り加工
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
129
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルディンプルメッシュスパンボンド中綿120gキルト
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
70
機能
防水、防寒
生地
シルパールタフタ
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 2,000g/m2/24h)
名入れ
可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。