48163 防水防寒コート(フード付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89073573 品番 48163
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

防水・軽量防寒ウエアの神髄。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
グリーン サイズ5L 仕様フードアジャスター、胴裏、衿フリース仕様、二重衿仕様、持ちやすいファスナースライダー、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖機能ポケット(ペン差付)、肘タック、オリジナルデザインボタン、袖口アジャスター、裏縫い目止め・目張り加工、裾ヌレ防止折り返し仕様 種別コート 胸囲(cm)153 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルディンプルメッシュスパンボンド中綿120gキルト 肩幅(cm)64 袖丈(cm)64 着丈(cm)88 機能防水、防寒 生地シルパールタフタ 色番12 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 2,000g/m2/24h) 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする