48161 防水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89073704 品番 48161
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790

防水・軽量防寒ウエアの神髄。

グリーン 股下(cm)76 ウエスト(cm)74〜80 仕様オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工、膝上裏地、テングダブルドット釦、裾ヌレ防止折り返し仕様、裾口フリーマジック 種別防寒パンツ サイズM タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト 機能防水、防寒 ヒップ(cm)108 生地シルパールタフタ 色番12 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)36 生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 2,000g/m2/24h)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする