自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
48161 防水防寒パンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89073774
品番
48161
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
防水・軽量防寒ウエアの神髄。
色
チャコールグレー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
80〜88
仕様
オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工、膝上裏地、テングダブルドット釦、裾ヌレ防止折り返し仕様、裾口フリーマジック
種別
防寒パンツ
サイズ
L
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト
機能
防水、防寒
ヒップ(cm)
114
生地
シルパールタフタ
色番
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
38
生地性能
撥水加工(耐水圧 2000mm)、透湿防水(透湿度 2000g/m
2
/24h)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。