48161 48161 防水防寒パンツ 自重堂 89073817

 

48161 48161 防水防寒パンツ 自重堂 89073817
48161 48161 防水防寒パンツ 自重堂 89073817
48161 48161 防水防寒パンツ 自重堂 89073817
48161 48161 防水防寒パンツ 自重堂 89073817
48161 48161 防水防寒パンツ 自重堂 89073817
48161 48161 防水防寒パンツ 自重堂 89073817
48161 48161 防水防寒パンツ 自重堂 89073817
48161 48161 防水防寒パンツ 自重堂 89073817

48161 防水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ5L
チャコールグレー
ウエスト(cm)112~128
内容量1本注文コード89073817品番48161
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥9,339
販売価格(税別)
8,490

防水・軽量防寒ウエアの神髄。

チャコールグレー股下(cm)76ウエスト(cm)112~128仕様オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工、膝上裏地、テングダブルドット釦、裾ヌレ防止折り返し仕様、裾口フリーマジック種別防寒パンツサイズ5Lタイプ裾上げ不可混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト機能防水、防寒ヒップ(cm)142生地シルパールタフタ色番48RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)44生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 2,000g/m2/24h)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする