48173 透湿撥水防寒コート(フード付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 ダークグリーン サイズ5L 注文コード89074115 品番48173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

水をはじく。ムレない。透湿撥水のチカラ。肌ざわりがソフトで、ムレにくいとワーカーの間で好評。優れた撥水効果と抜群の透湿性を備えた、シンプル&上品なウインターウエアです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ダークグリーン サイズ5L 仕様フードアジャスター、衿フリース仕様、胴裏、二重衿仕様、アクションプリーツ、左袖機能ポケット(ペン差付)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、パイピングデザイン、ワンポイント、肘タック、脇ポケット、袖口アジャスター、裾ヌレ防止折り返し仕様 種別コート 胸囲(cm)153 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルメッシュトリコット、ポリエステルタフタ中綿120gキルト 肩幅(cm)64 袖丈(cm)64 着丈(cm)88 機能透湿撥水、防寒 生地高密度タフタ 色番53 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能透湿撥水 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする