自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
48171 透湿撥水防寒パンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89074194
品番
48171
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
水をはじく。ムレない。透湿撥水のチカラ。肌ざわりがソフトで、ムレにくいとワーカーの間で好評。優れた撥水効果と抜群の透湿性を備えた、シンプル&上品なウインターウエアです。
色
ネイビー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
80〜88
仕様
膝上裏地、テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック
種別
防寒パンツ
サイズ
L
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルメッシュトリコット、ポリエステルタフタ中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト
機能
透湿撥水、防寒
ヒップ(cm)
114
生地
高密度タフタ
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
38
生地性能
透湿撥水
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。