48171 48171 透湿撥水防寒パンツ 自重堂 89074237 48171 48171 透湿撥水防寒パンツ 自重堂 89074237 48171 48171 透湿撥水防寒パンツ 自重堂 89074237 48171 48171 透湿撥水防寒パンツ 自重堂 89074237 48171 48171 透湿撥水防寒パンツ 自重堂 89074237 48171 48171 透湿撥水防寒パンツ 自重堂 89074237

48171 透湿撥水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89074237 品番 48171
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥7,898
販売価格(税別)
7,180

水をはじく。ムレない。透湿撥水のチカラ。肌ざわりがソフトで、ムレにくいとワーカーの間で好評。優れた撥水効果と抜群の透湿性を備えた、シンプル&上品なウインターウエアです。

ネイビー 股下(cm)76 ウエスト(cm)112〜128 仕様膝上裏地、テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック 種別防寒パンツ サイズ5L タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルメッシュトリコット、ポリエステルタフタ中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト 機能透湿撥水、防寒 ヒップ(cm)142 生地高密度タフタ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)44 生地性能透湿撥水
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする