48171 48171 透湿撥水防寒パンツ 自重堂 89074307 48171 48171 透湿撥水防寒パンツ 自重堂 89074307 48171 48171 透湿撥水防寒パンツ 自重堂 89074307 48171 48171 透湿撥水防寒パンツ 自重堂 89074307 48171 48171 透湿撥水防寒パンツ 自重堂 89074307 48171 48171 透湿撥水防寒パンツ 自重堂 89074307

48171 透湿撥水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ティールブルー ウエスト(cm)74〜80 注文コード89074307 品番48171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は色・ウエストなど18種類から選べます 他の種類を見る

水をはじく。ムレない。透湿撥水のチカラ。肌ざわりがソフトで、ムレにくいとワーカーの間で好評。優れた撥水効果と抜群の透湿性を備えた、シンプル&上品なウインターウエアです。

ティールブルー 股下(cm)76 ウエスト(cm)74〜80 仕様膝上裏地、テングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック 種別防寒パンツ サイズM タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルメッシュトリコット、ポリエステルタフタ中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト 機能透湿撥水、防寒 ヒップ(cm)108 生地高密度タフタ 色番59 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)36 生地性能透湿撥水
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする