48230 防水防寒ブルゾン(フード付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89074395 品番 48230
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

冬を制覇する"透湿防水防寒ウエア"。中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高度な撥水性&透湿性に加え、耐久摩耗撥水&目張り加工を施した、最高級のグレードを誇る防寒ウエアです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
グリーン サイズEL 仕様フードアジャスター、衿フリース仕様、二重衿仕様、胴裏、オリジナルスライダー、左袖機能ポケット(ペン差付)、前立て防水折り返し仕様、携帯電話収納ポケット、肘タック、ワンポイント、内ポケット、かぶせ式脇ポケット、袖口アジャスター、オリジナルデザインボタン、胴裏ワンポイント、裏縫い目止め・目張り加工 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)141 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコットメッシュ中綿シンサレートハイロフト100gキルト 肩幅(cm)60 袖丈(cm)62 着丈(cm)73 機能防水、防寒 生地高密度タフタ 色番12 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能耐久撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 7,000g/m2/24h) 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする