48231 防水防寒パンツ

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89074754 品番 48231
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

冬を制覇する"透湿防水防寒ウエア"。中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高度な撥水性&透湿性に加え、耐久摩耗撥水&目張り加工を施した、最高級のグレードを誇る防寒ウエアです。

グリーン 股下(cm)76 ウエスト(cm)98〜110 仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、胴裏ワンポイント、裏縫い目止め・目張り加工、膝上裏地、テングダブルドット釦、裾ヌレ防止折り返し仕様、裾口アジャスター 種別防寒パンツ サイズEL タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコットメッシュ中綿シンサレートハイロフト100gキルト、下半分:ナイロンタフタ中綿シンサレートハイロフト80gキルト 機能防水、防寒 ヒップ(cm)130 生地高密度タフタ 色番12 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)41 生地性能耐久撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 7,000g/m2/24h)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89074772
2022-03-01
用途:
冬の雪のある畑作業
農・林・水産業

177cm107kgでベルトしないと下がるのでベルト必須ですが満足してます

対象商品:
89074745
2016-04-20
用途:
極寒時の外での積込み時
株式会社キョーシン 様

前シーズン迄はホームセンターやユニクロで購入したパンツを着用しておりましたが、値段も倍以上しますが暖かさも倍以上でした。

対象商品:
89074806
2016-04-20
用途:
極寒時の外での積込み時
株式会社キョーシン 様

前シーズン迄はホームセンターやユニクロで購入したパンツを着用しておりましたが、値段も倍以上しますが暖かさも倍以上でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする