色ブリック
股下(cm)76
ウエスト(cm)105〜117
仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、胴裏ワンポイント、裏縫い目止め・目張り加工、膝上裏地、テングダブルドット釦、裾ヌレ防止折り返し仕様、裾口アジャスター
種別防寒パンツ
サイズ4L
タイプ裾上げ不可
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコットメッシュ中綿シンサレートハイロフト100gキルト、下半分:ナイロンタフタ中綿シンサレートハイロフト80gキルト
機能防水、防寒
ヒップ(cm)136
生地高密度タフタ
色番113
RoHS指令(10物質対応)対応
ワタリ(cm)42
生地性能耐久撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 7,000g/m2/24h)