色ネイビー
股下(cm)76
ウエスト(cm)74〜80
仕様裏縫い目止め・目張り加工、マチ付ポケット、膝上裏地、テングダブルドット釦、裾ヌレ防止折り返し仕様、裾口フリーマジック
種別防寒パンツ
サイズM
タイプ裾上げ不可
エコマーク認定認定
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタリサイクル中綿90gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿60gキルト
機能防水、防寒
ヒップ(cm)108
生地エコペットシルモンドタフタ
色番11
RoHS指令(10物質対応)対応
ワタリ(cm)36
グリーン購入法適合
生地性能撥水加工(耐水性 2,000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)
エコマーク認定番号19 103 047